Frez do szybkich posuwów FeedKing z otworem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212910 66/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria FeedKing
Oznaczenie producenta Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD..
Średnica skrawania Dc 66 mm
Średnica otworu mocującego D3 27 mm
Kąt przyłożenia 9 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Długość całkowita L 50 mm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
passende Wendeschneidplatte XD.. 09T308
Wendeplattengröße 09
Maks. głębokość cięcia L2 1,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Numer producenta 212910 66/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 3,8 z ostrzem nr 674252, wielk. 15IP.