• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XOMW060310ZZSR, do wysokowydajnych frezów, HB4715

Nr art.: 212830 HART
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    96,73 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    80,60 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 082 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 3 szt.
Kod ISO XOMW060310ZZSR
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Promień naroża R 1 mm
Gatunek HB4715
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,5 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 13 stopni
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,4 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB4715
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XOMW060310ZZSR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal hartowana (H); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212830 HART
EAN / GTIN 4045197942579
Numer producenta 212830 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
110
Stal < 55 HRC
H
80
Stal < 60 HRC
H
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.