• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte XOMW060310ZZSR, til high-feed-fræser, HB4715

Art.-nr.: 212830 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    123,49 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    102,92 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.082 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 3 stk.
ISO-kode XOMW060310ZZSR
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Hjørneradius R 1 mm
Type HB4715
Belægning PVD
Skæredybde maks., Beskæring 0,5 mm
Skæredybde maks., Helnot 0,5 mm
Tør bearbejdning egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Basisform basisform X
Tykkelse, skæreplatte S 3,18 mm
Diameter, skæreplatte d 6,35 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 13 grader
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 0,5 mm
Skæredybde ap, min. 0,15 mm
Skæredybde ap, max. 1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,4 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik HART
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern)
Skærestof, producentbetegnelse HB4715
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Beskrivelse, skæreplade XOMW060310ZZSR
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Egnet til materiale gråt støbejern (K); hærdet stål (H)
Toleranceklasse M
Monteringstype Boring
Antal anvendelsesmuligheder 3 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212830 HART
EAN/GTIN 4045197942579
Producentnummer 212830 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG (G)
K
200
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.