{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| ISO-Code | XOMW060310ZZSR | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Eckenradius R | 1 mm | |
| Sorte | HB4715 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 0,5 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | Grundform X | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 6,35 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 13 Grad | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | HART | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB4715 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | XOMW060310ZZSR | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); gehärteter Stahl (H) | |
| Toleranzklasse | M | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212830 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197942579 | |
| Herstellernummer | 212830 HART | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |