Frees-wisselplaat XOMW060310ZZSR, voor hogevoedingsfrees, HB4715

Artikelnummer: 212830 HART
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,50 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,75 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent XOMW060310ZZSR
Basisvorm driehoekig
Snijplaatbreedte 3,34 mm
Dikte snijplaat 3,18 mm
Snijplaatlengte 6,35 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Snijkantlengte 3,34 mm
Snijkanthoogte 3 mm
Snijplaatdiameter 6,35 mm
Hoekradius 1 mm
Hoekfaselengte 1,37 mm
Hoekfasehoek 18 graden
Hoek 101 graden
Spaanhoek 0 graden
Normaalvrijloophoek (hoofdsnijkant) 13 graden
Snedecondities onderbroken
Snijlengte, beperkt 2,65 mm
ISO-code XOMW060310ZZSR
Materiaal HM
Verspaningsgroep S (moeilijk verspaanbare materialen)
Materialen, producentaanduiding HB4715
Coating AlTiN
Soort HB4715
Snijplaatdikte 3,18 mm
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat XO0603103N
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 XO0603103N
Aanduiding snijplaat XOMW060310ZZSR
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 3 st.
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal hittebestendige superlegeringen (S)
Tolerantieklasse M
Bewerking vlakfrezen (FPL)
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Verspaningsstrategie HPC
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering scherp (F)
Snedecondities Onderbroken
Aantal gebruiksmogelijkheden 3 st.
Gewicht 21 g
Inhoud 1 st.
Correctiefactor fz 2,5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212830 HART
EAN/GTIN 4045197942579
Nummer fabrikant 212830 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
110
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten