{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 3 vnt. | |
| ISO-Code | XOMW060310ZZSR | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Kampo spindulys R | 1 mm | |
| Rūšis | HB4715 | |
| Danga | PVD | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 0,5 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 0,5 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 6,35 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 13 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 0,5 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,15 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 1 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,4 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | HART | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos); K (ketus) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB4715 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XOMW060310ZZSR | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H); pilkasis ketus (K) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 3 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212830 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197942579 | |
| Gamintojo numeris | 212830 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |