{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Cod ISO | XOMW060310ZZSR | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Rază la colţ R | 1 mm | |
| Categorie | HB4715 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 0,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 0,5 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 13 grade | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 1 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | HART | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB4715 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | XOMW060310ZZSR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212830 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197942579 | |
| Număr producător | 212830 HART | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |