• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage XOMW060310ZZSR, pour fraises grande avance, HB4715

Réf.: 212830 HART
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    19,18 € / 1 unité
  • De 10 unités
    15,98 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
1 082 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 3 pc.
Code ISO XOMW060310ZZSR
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Rayon d’angle R 1 mm
Nuance HB4715
Revêtement PVD
Profondeur de coupe max., chanfreinage 0,5 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 0,5 mm
Usinage à sec adaptée
Air adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme de base X
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Diamètre plaquette d 6,35 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 13 degrés
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,15 mm
Profondeur de coupe ap, max. 1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,4 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant HART
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB4715
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette XOMW060310ZZSR
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau acier trempé (H); fonte grise (K)
Classe de tolérance M
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212830 HART
EAN / GTIN 4045197942579
Réf. fabricant 212830 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
110
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
50
Fonte GG(G)
K
200
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max