{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 47 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| min. średnica skrawania D1 | 35 mm | |
| Średnica kołnierza D3 | 17 mm | |
| Kąt przyłożenia | 16 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| maks. kąt zanurzania αmax | 1,68 stopni | |
| maks. głębokość zanurzania ae max | 20,43 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| min. średnica frezowania obiegowego | 58 mm | |
| maks. średnica frezowania obiegowego | 68 mm | |
| Frezowanie obiegowe ap | 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| Gwint mocujący M | M16 |
| Numer artykułu | 212809 35/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939180 | |
| Numer producenta | 212809 35/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |