Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 35/3

Č. pol.: 212809 35/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 35 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky so závitom
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 23 mm
Celková dĺžka Lcelk 47 mm
Montážny závit M M16
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 58 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 68 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 1,68 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 20,43 mm
vhodná otočná rezná platnička XDM.090416
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212809 35/3
EAN/GTIN 4045197939180

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka