{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,68 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212809 35/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939180 | |
Nummer fabrikant | 212809 35/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 35/3mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M16 | M16 |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 23 mm | 19 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | 54 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | 68 mm |
Rampinghoek αmax | 1,68 graden | 0,93 graden |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |