Frez do szybkich posuwów Power Q z gwintem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212809 30/3
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 47 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
min. średnica skrawania D1 30 mm
Średnica kołnierza D3 17 mm
Kąt przyłożenia 16 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 2,23 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 15,43 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 48 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 58 mm
Frezowanie obiegowe ap 1 mm
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
Gwint mocujący M M16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212809 30/3
EAN / GTIN 4045197939166
Numer producenta 212809 30/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 10IP.
przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.