{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 47 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 47 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M16 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 17 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Oznaczenie producenta | Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.. | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDM.090416 | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| min. średnica skrawania D1 | 32 mm | |
| Kąt przyłożenia | 16 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| maks. kąt zanurzania αmax | 1,97 stopni | |
| maks. głębokość zanurzania ae max | 17,43 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| Liczba płytek skrawających | 3 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| min. średnica frezowania obiegowego | 52 mm | |
| maks. średnica frezowania obiegowego | 62 mm | |
| Frezowanie obiegowe ap | 1 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap | 0,6 mm | |
| Wielkość płytek skrawających | 09 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| Gwint mocujący M | M16 |
| Numer artykułu | 212809 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939173 | |
| Numer producenta | 212809 32/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |