{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Power Q | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 35 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Koto forma | su sriegiu | |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| ⌀ D3 | 23 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 47 mm | |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 58 mm | |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 68 mm | |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
| Nuožulos kampas αmax | 1,68 laipsniai | |
| Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 20,43 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
| Produkto numeris | 212809 35/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197939180 | |
| Gamintojo numeris | 212809 35/3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |