GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 35/3 mm

Tuote nro.: 212809 35/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 35 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 23 mm
Kokonaispituus Lges 47 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 58 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 68 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 1,68 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 20,43 mm
Sopiva kääntöterä XDM.090416
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212809 35/3
EAN / GTIN 4045197939180

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.
Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin