{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 92 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Długość wysięgu A | 32 mm | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| min. średnica skrawania Dc | 8 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 7,2 mm | |
| Średnica szyjki D1 | 12 mm | |
| Maks. długość ostrzy Lc | 4 mm | |
| Długość bijaka L3 | 28 mm | |
| liczba ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| liczba ostrzy, po stronie czołowej Z | 2 | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | Trzpień walcowy | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 63 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 212601 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197712615 | |
| Numer producenta | 212601 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |