Głowice do kopiowania krótkie, chwyt walcowy, ⌀ D: 12mm

Nr art.: 212601 12
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 92 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 32 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 60 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 12 mm
Średnica korpusu D2 10 mm
Średnica szyjki D1 12 mm
Maks. długość ostrzy Lc 6 mm
Długość bijaka L3 29 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
liczba ostrzy, po stronie czołowej Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Średnica trzonka 12 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 65 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kopiowe
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212601 12
EAN / GTIN 4045197712639
Numer producenta 212601 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

Wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.
stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z grotem nr 674252, wielk. 10IP.