Głowice do kopiowania krótkie, chwyt walcowy, ⌀ D: 25mm

Nr art.: 212601 25
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 121 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 45 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 76 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
min. średnica skrawania Dc 25 mm
Średnica korpusu D2 22 mm
Średnica szyjki D1 25 mm
Maks. długość ostrzy Lc 12,5 mm
Długość bijaka L3 41 mm
liczba ostrzy obwodowych Z 2
liczba ostrzy, po stronie czołowej Z 2
wymiana narzędzi PowerCard
Wykonanie chwytu Trzpień walcowy
Średnica trzonka 25 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 374 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie kopiowe
Rodzaj produktu Frezy i głowice do kopiowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212601 25
EAN / GTIN 4045197712660
Numer producenta 212601 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: ± 0,015 mm.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.
Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

Wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej Dw.