Kopirna glodača glava kratka, Cilindrična drška, ⌀ D: 8mm

Artikl br.: 212601 8
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
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Primjena glodala: Glodala za kopiranje
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Broj oštrica Z 2
Oblik drške Cilindrična drška
Primjena glodala Glodala za kopiranje
Unutarnje hlađenje ne
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 32 mm
Ukupna duljina Lukupno 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
Vijak za okretnu pločicu 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212601 8
EAN / GTIN 4045197712615
Broj proizvođača 212601 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući optimalnim postavkama tolerancija pločica i tolerancija dosjeda pločica.
Zajamčena najveća točnost izmjene: ± 0,015 mm.
Bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

Univerzalna primjena za završnu i predzavršnu obradu.
Čelik – za opću primjenu kod izrade alata i kalupa.

Napomena:

Izračunati broj okretaja prema ⌀ djelovanja Dw.
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,9 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.