Kopifræser kort, Cylinderskaft, ⌀ D: 8mm

Art.-nr.: 212601 8
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
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 92 mm
Indvendig køling nej
Længde på udhæng A 56 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Kopierfräser kurz
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01201005
Holderdesign metrisk
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter DS 12 mm
Længde, skaft LS 60 mm
Emballage løs
Skærediameter, min. Dc 8 mm
Legemsdiameter D2 7,2 mm
Halsdiameter D1 12 mm
Skærlængde, maks. Lc 4 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Værktøjsudskiftning PowerCard
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 56 mm
Vægt 63 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; planfræsning (FPL)
Farvering uden
produkttype Kopifræser
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212601 8
EAN/GTIN 4045197712615
Producentnummer 212601 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.
Uden indvendig køling.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,9 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven