{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungime activă A | 56 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01201005 | |
| Design de montare | metric | |
| Clasa de toleranță la prindere | h$06 | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kopierfräser kurz | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Diametru min. de tăiere Dc | 8 mm | |
| Diametru corp D2 | 7,2 mm | |
| Diametrul gâtului D1 | 12 mm | |
| Lungime de tăiere max. Lc | 4 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 56 mm | |
| Greutate | 63 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL); Freză de copiat | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Freză de copiat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 212601 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197712615 | |
| Număr producător | 212601 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |