{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 92 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Nepodepřená délka A | 32 mm | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 60 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr čepele min. Dc | 8 mm | |
| Průměr těla D2 | 7,2 mm | |
| Průměr krku D1 | 12 mm | |
| Délka břitu max. Lc | 4 mm | |
| Délka hlavy L3 | 28 mm | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Počet břitů přední strana Z | 2 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | válcová stopka | |
| Průměr hřídele | 12 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 63 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Kopírovací frézování | |
| Druh produktu | Kopírovací frézy | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 212601 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197712615 | |
| Číslo výrobce | 212601 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |