{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 66 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 42 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG-COMBI-M16 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M16 | |
| Średnica trzonka DS | 17 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,5 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | RD0702M03N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | RD.. 0702 | |
| Masa | 190 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| min. średnica skrawania D1 | 25 mm | |
| maks. średnica skrawania D1 | 32 mm | |
| Średnica głowicy D2 | 28,7 mm | |
| Średnica kołnierza D3 | 28,7 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 2,5 mm | |
| Długość bijaka L | 42 mm | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| maks. kąt zanurzania αmax | 1,21 stopni | |
| maks. głębokość zanurzania ae max | 23,21 mm | |
| Kierunek skrawania | strona prawa | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 5 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 2 | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| min. średnica frezowania obiegowego | 57 mm | |
| maks. średnica frezowania obiegowego | 62 mm | |
| Frezowanie obiegowe ap | 1,5 mm | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| Gwint mocujący M | M16 |
| Numer artykułu | 212100 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197192486 | |
| Numer producenta | 212100 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |