{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 66 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Længde på udhæng A | 42 mm | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | skrueholder | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HOG-COMBI-M16 | |
| Holderform | Standard | |
| Nominel holdergevindstørrelse | M16 | |
| Skaftdiameter DS | 17 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skærepladetykkelse T | 3,5 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | RD0702M03N | |
| Beskrivelse, skæreplade | RD.. 0702 | |
| Vægt | 190 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Skærediameter, min. D1 | 25 mm | |
| Skærediameter, maks. D1 | 32 mm | |
| Hovedets diameter D2 | 28,7 mm | |
| Kravediameter D3 | 28,7 mm | |
| Skærlængde, maks. | 2,5 mm | |
| Hovedlængde L | 42 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Nedsænkningsvinkel, maks. αmax | 1,21 grader | |
| Nedsænkningsdybde, maks. ae max | 23,21 mm | |
| Skæreretning | højre | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) | 5 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) | 2 | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Diameter, cirkulærfræsning, min. | 57 mm | |
| Diameter, cirkulærfræsning, maks. | 62 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | Kopifræser | |
| Holdegevind M | M16 |
| Artikelnummer | 212100 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197192486 | |
| Producentnummer | 212100 32 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |