{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | vijači nosilec | |
| Kodiranje ločilnega mesta | HOG-COMBI-M16 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Nazivna velikost vpenjalnega navoja | M16 | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0160 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 28,7 mm | |
| Dolžina držala | 0 mm | |
| Debelina rezalne plošče | 3,5 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | RD0702M03N | |
| Opis rezalne plošče | RD.. 0702 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 42 mm | |
| Skupna dolžina | 66 mm | |
| Masa | 190 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | Kopirno rezkanje; cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) | |
| Premer rezila min. | 25 mm | |
| Premer rezila maks. | 32 mm | |
| Premer glave | 28,7 mm | |
| Premer sklopa | 28,7 mm | |
| Dolžina rezil maks. | 2,5 mm | |
| Dolžina glave | 42 mm | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Potopni kot maks. | 0 stopinj | |
| Potopna globina maks. | 0 mm | |
| Smer rezanja | desno | |
| Število efektivnih rezil po obodu | 5 | |
| Število efektivnih rezil čelna stran | 2 | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Premer vrtalno cirkularno rezkanje min. | 57 mm | |
| Premer vrtalno cirkularno rezkanje maks. | 62 mm | |
| Globina reza maks. | 1,5 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | |
| Vpenjalni navoj | M16 |
| Številka izdelka | 212100 32 | |
| EAN/GTIN | 4045197192486 | |
| Številka proizvajalca | 212100 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |