Freză de copiere, cu filet, pentru plăcuţe amovibile RD..

Cod articol.: 212100 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 66 mm
Adâncime de tăiere max. L2 1,5 mm
Răcire interioară da
Lungime activă A 42 mm
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-COMBI-M16
Dimensiunea nominală a filetului de montare M16
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 17 mm
Lungimea tijei LS 24 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Kopier-Planfräser
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RD0702M03N
Denumire Inserție de tăiere RD.. 0702
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Freză de copiat
Diametru min. de tăiere D1 25 mm
Diametru max. de tăiere D1 32 mm
Diametrul capului D2 28,7 mm
Lungime cap L 42 mm
Unghi de ciobire spate 0 grade
Unghi max. de imersie αmax 1,21 grade
Adâncime max. de pătrundere ae max 23,21 mm
Direcţie de tăiere pe dreapta
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 5
Împărţirea tăişului inegal
Schimbare sculă PowerCard
Diametru frezare circulară a găurii min. 57 mm
Diametru frezare circulară a găurii max. 62 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Adâncime de tăiere max. ap 1,5 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză de copiere
Filet de prindere M M16

Identificare și clasificare

Cod articol 212100 32
EAN / GTIN 4045197192486
Număr producător 212100 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

ap max = 1,5 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.