Kopierfräser mit Gewinde, per inserti RD..

Codice art.: 212100 32
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 66 mm
Profondità di taglio max. L2 1,5 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Sporgenza A 42 mm
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Attacco a vite
Codifica punti di attacco HOG-COMBI-M16
Dimensione nominale della filettatura di attacco M16
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 16 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 17 mm
Lunghezza codolo LS 24 mm
Lubrorefrigerante sì
Serie Kopier-Planfräser
Interfaccia Attacco 1
Spessore inserto T 2,38 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto RD0702M03N
Designazione inserto RD.. 0702
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a copiare; Fresatura a spianare (FPL); Fresatura circolare (fresatura in tondo) (FZI)
Diametro tagliente min. D1 25 mm
Diametro tagliente max. D1 32 mm
Diametro testa D2 28,7 mm
Lunghezza della testina L 42 mm
Angolo di riavvolgimento 0 gradi
Angolo di immersione max. αmax 1,21 gradi
Profondità di immersione max. ae max 23,21 mm
Direzione di taglio a destra
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) 5
Passo dei taglienti differente
Sostituzione del materiale PowerCard
Diametro fresatura circolare min. 57 mm
Diametro fresatura circolare max. 62 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Profondità di taglio max. ap 1,5 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)
Sede filettata M M16

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212100 32
EAN / GTIN 4045197192486
Codice del produttore 212100 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Nota:

ap max. = 1,5 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati