Frez do kopiowania z gwintem, do płytek skrawających RD..

Nr art.: 212100 16
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 39 mm
Maks. głębokość cięcia L2 1,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 23 mm
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HOG-COMBI-M08
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M8
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 8,5 mm
Długość chwytu LS 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Kopier-Planfräser
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RD0702M03N
Oznaczenie płytki skrawającej RD.. 0702
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie kopiowe; Frezowanie płaszczyzn (FPL)
min. średnica skrawania D1 9 mm
maks. średnica skrawania D1 16 mm
Średnica głowicy D2 12,7 mm
Długość bijaka L 23 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 3,89 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 7,21 mm
Kierunek skrawania strona prawa
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
Podziałka ostrzy nierówne
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 25 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 30 mm
Frezowanie obiegowe ap 1,5 mm
maks. głębokość cięcia ap 1,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
Gwint mocujący M M8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212100 16
EAN / GTIN 4045197192448
Numer producenta 212100 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

ap maks. = 1,5 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT211750, wielk. 1,2z grotem nr674252, wielk. 8IP.