Frez do kopiowania z gwintem, do płytek skrawających RD..

Nr art.: 212100 20
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 48 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 30 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HOG-COMBI-M10
Kształt uchwytu Standard
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M10
Średnica trzonka DS 10,5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,5 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RD0702M03N
Oznaczenie płytki skrawającej RD.. 0702
Masa 40 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
min. średnica skrawania D1 13 mm
maks. średnica skrawania D1 20 mm
Średnica głowicy D2 17,7 mm
Średnica kołnierza D3 17,7 mm
Maks. długość ostrzy 2,5 mm
Długość bijaka L 30 mm
Tylny kat natarcia 0 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 2,5 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 11,21 mm
Kierunek skrawania strona prawa
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 2
Podziałka ostrzy nierówne
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 33 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 38 mm
Frezowanie obiegowe ap 1,5 mm
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
Gwint mocujący M M10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212100 20
EAN / GTIN 4045197192493
Numer producenta 212100 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowice frezarskie o zmiennej podziałce i spokojnym biegu
  • duża dokładność ruchu obrotowego w kierunku promieniowym i osiowym
  • bezstopniowe pozycjonowanie na nowo przy zużyciu krawędzi skrawających.

Wskazówka:

ap maks. = 1,5 mm.
Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT211750, wielk. 1,2z grotem nr674252, wielk. 8IP.