{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki |
Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
|
|
| Liczba ostrzy |
2 szt.
|
|
| Kod ISO |
VCGT 220530 FN
|
|
| Gatunek |
HU7810
|
|
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Promień naroża R |
3 mm
|
|
| Klasa tolerancji |
G
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Do materiału |
Metale nieżelazne (N); aluminium; mosiężne; tworzywa sztuczne
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) |
7 stopni
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie |
15 mm
|
|
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne |
15 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| kształt podstawowy |
Kształt romboidalny
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
5,56 mm
|
|
| Wersja płytki skrawającej |
wersja neutralna,
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
22,22 mm
|
|
| Wysokość krawędzi skrawającej |
5,56 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
12,7 mm
|
|
| Kąt narożny |
35 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) |
7 stopni
|
|
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne |
7 stopni
|
|
| Średnica otworu montażowego |
5,5 mm
|
|
| Min. głębokość skrawania ap |
0,05 mm
|
|
| Głębokość cięcia w zastosowaniu |
Rowki pełne; Obcinanie
|
|
| Maks. posuw na ząb fz |
0,25 mm
|
|
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta |
ALU
|
|
| Grupa skrawania |
N (metale nieżelazne)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HU7810
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
VCGT 220530 FN
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Kierunek używania |
wersja neutralna,
|
|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej |
zgrubne
|
|
| Sposób mocowania |
otwór na
|
|
| Łamacz wiórów |
tak
|
|
| Wykonanie ostrza |
Ostre krawędzie (F)
|
|
| Liczba możliwości zastosowania |
2 szt.
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
2,5
|
| Numer artykułu | 211858 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197459558 | |
| Numer producenta | 211858 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |