Vaihtoehtoinen tuote:

Jyrsinkääntöterä VCGT 220530 FN upotusjyrsimille HU7810

Tuote nro.: 211858 ALU
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 220530 FN
Tyyppi ALUM.
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 3 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 211858 ALU
EAN / GTIN 4045197459558
Valmistajan numero 211858 ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1900
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta − liimaantumisen huomattava väheneminen.

Ohje:

ap max = 7 mm rouhintaan, kun ae = 1×D.