{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCGT 220530 FN | |
| Tip | ALU | |
| Vrsta | HU7810 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Posmak fz | 0,25 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Kutni radijus | 3 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 211858 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197459558 | |
| Broj proizvođača | 211858 ALU | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |