• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Article alternatif :

Plaquette de fraisage VCGT 220530 FN, pour fraises à copier, HU7810

Réf.: 211858 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
1 485 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage lamage (fraisage en plongée) (FSE)
Nombre de lèvres 2 pc.
Code ISO VCGT 220530 FN
Nuance HU7810
Nuance de coupe HW-N10
rayon d’angle R 3 mm
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Classe de tolérance G
Revêtement sans revêtement
Pour matériau Aluminium
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Référence fabricant VCGT 220530 FN
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Longueur arête de coupe l 22,22 mm
Hauteur arête de coupe 5,56 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
longueur du chanfrein de bec C 0 mm
angle du chanfrein de bec 0 degré
angle de pointe 35 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 25 degré
Angle d’attaque 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Diamètre du trou de fixation 5,5 mm
Exécution brise-copeaux FN
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 15 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7810
Désignation de la plaquette VCGT220530
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Poids 11 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 211858 ALU
EAN / GTIN 4045197459558
Réf. fabricant 211858 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1900
Alu (à copeaux courts)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie − réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

ap max = 7 mm pour l'ébauche avec ae = 1×D.