• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado VCGT 220530 FN, para fresa profundizante, HU7810

Número de artículo: 211858 ALU
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
656 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado
Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE)
Cantidad de cortes
2 ud.
Código ISO
VCGT 220530 FN
Clase
HU7810
Material de corte
MD
Radio angular R
3 mm
Clase de tolerancia
G
Recubrimiento
sin revestimiento
Para material
Aluminio; Latón; Materiales NE (N); plásticos
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
7 grados
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
15 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
15 mm
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S
5,56 mm
Ejecución de la plaquita de corte
neutro
Longitud del filo de corte l
22,22 mm
Altura del filo de corte
5,56 mm
Diámetro de la placa de corte d
12,7 mm
Ángulo en punta de rincón
35 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario)
7 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal
7 grados
Diámetro del orificio de fijación
5,5 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente máx. fz
0,25 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
ALU
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante
HU7810
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte
VCGT 220530 FN
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Norma
DIN ISO 1832
Dirección de uso
neutro
Asignación fino/desbaste
Acabado
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Ejecución del filo
Forma de aristas vivas (F)
Número de opciones de uso
2 ud.
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 211858 ALU
EAN / GTIN 4045197459558
Número del fabricante 211858 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
1900
Aluminium (med korte spåner)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

ap máx. = 7 mm para desbastar con ae = 1×D.