• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare VCGT 220530 FN, pentru freză cu avans de pătrundere, HU7810

Cod articol.: 211858 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
892 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO VCGT 220530 FN
Categorie HU7810
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 3 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă G
Strat de acoperire neacoperită
Recomandat pentru material Alamă; Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grade
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 15 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 15 mm
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 22,22 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,56 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 35 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 7 grade
Diametrul orificiului de fixare 5,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,05 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte max. fz 0,25 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului ALU
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7810
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere VCGT 220530 FN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Standard DIN ISO 1832
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 211858 ALU
EAN / GTIN 4045197459558
Număr producător 211858 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Structura suprafeţelor foarte fină, suprafaţa de degajare lustruită – reducere la maxim a tendinţei de aderenţă.

Notă:

ap max = 7 mm pentru degroşare cu ae = 1×D.