• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Alternativartikel:

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte VCGT 220530 FN, für Tauchfräser, HU7810

Artikel-Nr.: 211858 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
656 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren
Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE)
Anzahl Schneiden
2 St.
ISO-Code
VCGT 220530 FN
Sorte
HU7810
Schneidstoff
HM
Eckenradius R
3 mm
Schneidplattendicke T
5,56 mm
Toleranzklasse
G
Beschichtung
unbeschichtet
geeignet für Material
Aluminium; Kunststoffe; Messing; NE Werkstoffe (N)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide)
7 Grad
Schnitttiefe max., Besäumen
15 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten
15 mm
nass max.
geeignet
trocken Bearbeitung
bedingt geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Grundform
rhombisch
Stärke Schneidplatte S
5,56 mm
Ausführung Schneidplatte
neutral
Länge Schneidkante l
22,22 mm
Höhe Schneidkante
5,56 mm
Durchmesser Schneidplatte d
12,7 mm
Eckenwinkel
35 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide)
7 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide
7 Grad
Befestigungslochdurchmesser
5,5 mm
Schnitttiefe ap, min.
0,05 mm
Schnitttiefe Anwendung
Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn max. fz
0,25 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
ALU
Zerspanungsgruppe
N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HU7810
Befestigungsart Schneidplatte
S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte
VCGT 220530 FN
Produktart
Schneidplatte
mit ISO Code
ja
Norm
DIN ISO 1832
Einsatzrichtung
neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung
Schruppen
Befestigungsart
Bohrung
Spanbrecher
ja
Schneidenausführung
scharfkantig (F)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten
2 St.
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211858 ALU
EAN / GTIN 4045197459558
Herstellernummer 211858 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1900
Alu (kurzspanend)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen − extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

Hinweis:

ap max = 7 mm für Schruppen mit ae = 1×D.