Earplugs uvex whisper blue SNR 23 dB size S

Nr art.: 2111261
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Elastomery termoplastyczne (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane; Możliwość wykrycia; wstępnie uformowane
Liczba par 1 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 23 dB
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2111261
EAN / GTIN 4031101764856
Numer producenta 2111261
Numer L L01660 658
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex whisper detec in mini box
  • Easy-to-clean reusable earplugs with cord
  • Incorporated metal parts and the blue colouring are used for
  • for recognition in production.
  • Smooth, dirt-repellent surface is easy to clean with water
  • with water and mild soap.
  • Always available and ready to hand thanks to the cord - in noise-free areas
  • the stopper can be worn comfortably around the neck.
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Article no. 2111.261
  • Blue model with cord
  • Size S
  • 1 pair in mini box
  • Box 50 pairs

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • łatwe w czyszczeniu, wykrywalne, wielokrotnego użytku zatyczki do uszu z sznurkiem
  • Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia jest łatwa do czyszczenia wodą i łagodnym mydłem
  • Pudełko higieniczne umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
  • Kolor: niebieski
  • z linką

Cechy zapewniające komfort

  • dzięki sznurek zawsze pod ręką – w miejscach, gdzie nie ma hałasu, zatyczkę można wygodnie nosić na szyi

Cechy zabezpieczające

  • spełnia normę EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S) oraz ogólnej słyszalności sygnałów ostrzegawczych (W)
  • Izolacja akustyczna 22 decybeli – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB
  • Wbudowane elementy metalowe oraz niebieska kolorystyka służą do identyfikacji na linii produkcyjnej

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex whisper
  • Rozmiar: S
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 24 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 20 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • wykrywalność: Tak
  • Materiał wkładek stoperowych: Elastomery termoplastyczne (TPE)