• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti auricolari uvex whisper blue SNR 23 dB misura S

Codice art.: 2111261
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Inserti auricolari riutilizzabili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2111261
EAN / GTIN 4031101764856
Codice del produttore 2111261
Numero-L L01660 658
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex whisper detec in mini box
  • Inserti auricolari riutilizzabili facili da pulire con cordino
  • Le parti metalliche incorporate e la colorazione blu vengono utilizzate per
  • per il riconoscimento in produzione.
  • La superficie liscia e repellente allo sporco è facile da pulire con acqua e sapone neutro.
  • con acqua e sapone neutro.
  • Sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordoncino - in aree prive di rumore
  • il tappo può essere comodamente portato al collo.
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Codice art. 2111,261
  • Modello blu con cavo
  • Dim. S
  • 1 paio in confezione mini
  • Scatola 50 paia

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Inserti auricolari
  • Nome dei prodotti: uvex whisper
  • Tipo di prodotto: tappi per orecchie
  • Colore (filtro): blu
  • Esecuzione: con cordoncino
  • Dimensione: S
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 24 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 20 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Rilevabilità: Sì
  • Materiale tappi: Elastomeri termoplastici (TPE)