Čepki za ušesa uvex whisper blue SNR 23 dB velikost S

Št. art.: 2111261
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2111261
EAN/GTIN 4031101764856
Številka proizvajalca 2111261
L-število L01660 658
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex whisper detec v mini škatlici
  • Zamaški za ušesa za večkratno uporabo z vrvico, ki jih je enostavno očistiti
  • Vgrajeni kovinski deli in modra barva se uporabljajo za
  • za prepoznavanje v proizvodnji.
  • Gladko površino, ki se ne oprime umazanije, je enostavno očistiti z vodo
  • z vodo in blagim milom.
  • Vedno na voljo in pri roki zaradi vrvice - v prostorih brez hrupa
  • lahko ušesni čepek udobno nosite okoli vratu.
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Art. 2111,261
  • Modri model z vrvico
  • Velikost S
  • 1 par v mini škatlici
  • Škatla s 50 pari

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Čepi za zaščito sluha
  • Ime izdelka: uvex whisper
  • Vrsta izdelka: čepki za ušesa
  • Barva (filter): modra
  • Izvedba: z vrvico
  • Velikost: S
  • Vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 24 dB
  • Vrednost M (zvočna izolacija pri srednjih frekvencah): 20 dB
  • Vrednost L (zvočna izolacija pri nizkih frekvencah): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Za večkratno uporabo: Za večkratno uporabo (R)
  • Zaznavnost: Da
  • Material čepov: Termoplastični elastomeri (TPE)