• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex whisper blau SNR 23 dB Größe S

Artikel-Nr.: 2111261
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Kordel vorhanden ja
Material Stöpsel Thermoplastische Elastomere (TPE)
Stöpseleigenschaften vorgeformt; detektierbar; vorgeformt
Inhalt Paar 1 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
SNR Wert (Dämmwert) 23 dB
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2111261
EAN / GTIN 4031101764856
Herstellernummer 2111261
L-Nummer L01660 658
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • uvex whisper detec in Minibox
  • Reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
  • Eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion.
  • Glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen.
  • Durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Art.-Nr. 2111.261
  • Modell blau mit Kordel
  • Größe S
  • 1 Paar in Minibox
  • Karton 50 Paar

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • reinigungsfreundlicher, detektierbarer Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
  • glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
  • Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
  • Farbe: blau
  • mit Kordel

Komfortmerkmale

  • durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen Signalhören im Gleisoberbau (S), Warnsignalhören, allgemein (W)
  • 22 Dezibel Dämmung – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB
  • eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex whisper
  • Größe: S
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 24 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 20 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: Ja
  • Material Stöpsel: Thermoplastische Elastomere (TPE)