Dopuri de urechi uvex whisper albastru SNR 23 dB mărimea S

Cod articol.: 2111261
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cordon disponibil da
Materialul dopurilor Elastomere termoplastice (TPE)
Caracteristicile bușoanelor preformate; Detectabil; preformate
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 23 dB
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 2111261
EAN / GTIN 4031101764856
Număr producător 2111261
L-Număr L01660 658
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex whisper detec în cutie mini
  • Dopuri de urechi reutilizabile ușor de curățat cu cordon
  • Piesele metalice încorporate și coloritul albastru sunt utilizate pentru
  • pentru recunoaștere în producție.
  • Suprafața netedă, rezistentă la murdărie, este ușor de curățat cu apă
  • cu apă și săpun blând.
  • Întotdeauna disponibilă și la îndemână datorită cordonului - în zonele fără zgomot
  • dopurile de urechi pot fi purtate confortabil în jurul gâtului.
  • SNR 22 dB H = 23 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
  • Nr. art. 2111,261
  • Model albastru cu cordon
  • Mărime S
  • 1 pereche în cutie mini
  • cutie 50 perechi

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dopuri de protecție auditivă reutilizabile, ușor de curățat și detectabile, prevăzute cu șnur
  • Suprafața netedă și rezistentă la murdărie se curăță ușor cu apă și săpun delicat
  • Hygienebox permite păstrarea igienică a dopurilor
  • Culoarea: albastru
  • Cu şnur

Caracteristici de confort

  • datorită șnurului, este mereu la îndemână – în zonele fără zgomot, dopul poate fi purtat confortabil la gât

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în structura de cale ferată (S), auzirea semnalelor de avertizare, în general (W)
  • Izolare fonică de 22 de decibeli – H: 23 dB, M: 19 dB, L: 17 dB
  • Piesele metalice integrate și culoarea albastră servesc la identificarea acestora în procesul de producție

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex whisper
  • Dimensiuni: S
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 24 dB
  • Valoare M (izolare fonică la frecvențe medii): 20 dB
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Detectabilitate: Da
  • Materialul dopurilor: Elastomeri termoplastici (TPE)