Uchwyty stożkowe, SK 40, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 12mm

Nr art.: 210577 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
dla ⌀ głowicy skrawającej D 12 mm
adapter SK 40
Wielkość uchwytu 40 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. d1 11,8 mm
wymiar A długości wysięgu 67 mm
Długość użyteczna L1 48 mm
zalecany moment dokręcania 10 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210577 12
EAN / GTIN 4045197557919
Numer producenta 210577 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie