{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | upínač závitového nástroje | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 11,8 mm | |
| Utahovací moment | 10 Nm | |
| Celková délka L | 135,4 mm | |
| Nepodepřená délka A | 67 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Strmý kužel | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001795 | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep; Závitový otvor | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Označení výrobce | Aufnahme konisch | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 10 µm | |
| Užitná délka L1 | 48 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| d1 | 11,8 mm | |
| Výška celková H1 | 63,55 mm | |
| Šířka celkem B1 | 63,55 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 0,878 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 210577 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197557919 | |
| Číslo výrobce | 210577 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |