{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | TopCut | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001795 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 63,55 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40; SK 40 | |
| Rozwartość klucza | 10 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany; uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Długość całkowita | 149,4 mm | |
| Wys. całkowita | 63 mm | |
| Szerokość całkowita | 63 mm | |
| Z rozwartością | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Masa | 0,935 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 210577 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197557926 | |
| Numer producenta | 210577 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |