{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 12 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó mérete | 40 mm | |
belső hűtés | igen | |
Külső ⌀ d1 | 11,8 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 67 mm | |
Hasznos hossz L1 | 48 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 10 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 210577 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557919 |