Dorn conic, SK 40, Pentru ⌀ capului de filetat D: 12mm

Cod articol.: 210577 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie TopCut
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001795
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 63,55 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40; SK 40
Deschiderea cheii 10 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suport de scule de înșurubat; suport de scule de înșurubat
Lungimea totală 135,4 mm
Înălţimea totală 63 mm
Lăţimea totală 63 mm
Cu lățime cheie ja
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 0,878 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210577 12
EAN / GTIN 4045197557919
Număr producător 210577 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate