Uchwyty walcowe, chwyt walcowy, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 10mm

Nr art.: 210550 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
dla ⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
adapter chwyt walcowy
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. d1 9,8 mm
Długość całkowita L 65 mm
⌀ chwytu DS h6 16 mm
zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210550 10
EAN / GTIN 4045197521484
Numer producenta 210550 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.
bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). Tolerancja chwytu h6.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz mocujący = nr 219987.
Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie