{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit |
porte-outils à visser
|
|
| Diamètre extérieur côté outil D |
9,8 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
16 mm
|
|
| Couple de serrage |
5 Nm
|
|
| Longueur totale L |
65 mm
|
|
| Possibilité d’arrosage interne |
oui
|
|
| Forme |
Queue cylindrique
|
|
| Arrosage interne |
oui
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
|
|
| Sortie de liquide de refroidissement |
avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL01600115
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
16 mm
|
|
| Type d’attachement |
tenon
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Longueur queue LS |
50 mm
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Série |
TopCut
|
|
| Référence fabricant |
Aufnahme zylindrisch
|
|
| Interface côté machine |
Queue cylindrique
|
|
| Précision de concentricité |
10 µm
|
|
| Stratégie d’usinage |
HSC
|
|
| Avec arrosage |
oui
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| d1 |
9,8 mm
|
|
| Poids |
0,093 kg
|
|
| Sommaire |
1 pc.
|
| Référence article | 210550 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197521484 | |
| Réf. fabricant | 210550 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |