Pogłębiacze stożkowe, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Nr art.: 210410 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Norma: norma zakładowa
  • Podziałka ostrzy pogłębiacza: nierówne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Seria TopCut
powłoka TiAlN
⌀ pogłębienia 6,3 mm
Gatunek HB740
Materiał ostrza VHM
Liczba ostrzy Z 3
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90
długość robocza 6,2 mm
⌀ chwytu 7,2 mm
Norma norma zakładowa
Podziałka ostrzy pogłębiacza nierówne
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 10 mm
śruby z łbem walcowym wg DIN M3
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 1,5 mm
długość główki I 16 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,04 mm
chwyt GARANT TopCut
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Numer producenta 210410 6,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
50
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal < 55 HRC
H
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
25
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
żeliwo szare (sferoidalne)
K
35
CuZn
N
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie