Uchwyty walcowe, chwyt walcowy, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 20mm

Nr art.: 210550 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Seria TopCut
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02500115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0250 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 58 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 12 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 20 mm
Dokładność ruchu obrotowego 10 µm
Strategia skrawania HSC
Moment dokręcenia 25 Nm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo zak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 70 mm
Wys. całkowita H1 25 mm
Szerokość całkowita B1 25 mm
Norma DIN 1835 E
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Masa 0,236 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210550 20
EAN / GTIN 4045197522610
Numer producenta 210550 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.
bez powierzchni mocowania (dla obróbki HSC). Tolerancja chwytu h6.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezu = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz mocujący = nr 219987.
Zastosowanie do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
W przypadku długich występów narzędziowych zredukować dane technologiczne.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie